Spécifications
Dimensions
- Poids1.998 lb
Détails
- Type de chargeur de batterieSocle de chargement USB personnalisé inclus
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant00051131274129
- Quantité minimale de la commande1
- Fréquence de fonctionnement13.56 MHz
- Plage de température de fonctionnement14-122 °F
- Types de produitsLecteurs et appareils électroniques
- TypeLecteurs et appareils électroniques
- CUP_NON00051131274129
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Scanner intégré et lecteur RFID HF/NFC/UHF
- Performance avancée avec processeur double cœur 1.5Ghz de qualité industrielle
- Grand écran tactile TFT couleur 4.7-inch
- Écran en verre Gorilla® avec une dureté de 7H
- Construction robuste : homologué IP65 et certifié 4 contre les chutes
- Dernières radios trimodes Bluetooth v4.0, GPS, Wi-Fi et LAN sans fil 802.11 b/g/n
- 4ft testés contre les chutes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.