Motion
F4B 102-TF-AH

SKF
F4B 102-TF-AH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435604
N° MFRF4B 102-TF-AH
Prix140.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4B 102-TF-AH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435604
N° MFRF4B 102-TF-AH
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
Prix140.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2520 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577415066
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577415066

Aperçu

Description du fabricant
F4B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR L'UNITÉ 102-TF-AH