Motion
F4B 104S-WF

SKF
F4B 104S-WF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435609
N° MFRF4B 104S-WF
Prix92.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4B 104S-WF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435609
N° MFRF4B 104S-WF
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
Votre prix92.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2520 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Poids
    23.37 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577415127
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577415127

Aperçu

Description du fabricant
F4B 104S-WF BLOC-COUSSIN MONTÉ