Motion
F4B 112-TF-AH

SKF
F4B 112-TF-AH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435620
N° MFRF4B 112-TF-AH
Prix210.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4B 112-TF-AH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435620
N° MFRF4B 112-TF-AH
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
Votre prix210.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1260 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Poids
    4.63 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577415226
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577415226

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR UNITÉ F4B 112-TF-AH

You May Also Like