Motion
P2BL 008-TF

SKF
P2BL 008-TF

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435662
N° MFRP2BL 008-TF
Price$109.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BL 008-TF

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435662
N° MFRP2BL 008-TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$109.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Poids
    1.08 lb

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577415714
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316577415714

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DE L’UNITÉ MONTÉE P2BL 008-TF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues