Motion
P2BL 215-WF

SKF
P2BL 215-WF

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435678
N° MFRP2BL 215-WF
Prix491.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BL 215-WF

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07435678
N° MFRP2BL 215-WF
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
Prix491.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Poids
    17.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577416100
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316577416100

Aperçu

Description du fabricant
P2BL BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR L’UNITÉ DE 215-WF