Motion
WSTU 108-FM

SKF
WSTU 108-FM

Unité de roulement à billes de prise en charge à larges fentes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI07435703
N° MFRWSTU 108-FM
Prix301.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
WSTU 108-FM

Unité de roulement à billes de prise en charge à larges fentes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI07435703
N° MFRWSTU 108-FM
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
Prix301.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.9370 po
  • Poids
    3.287 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTU 108-FM
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN WSTU 108-FM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon