Motion
7 5V  3750 M
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 7 , diamètre extérieur 37.5000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07436091
N° MFR7 5V 3750 M
Price$4,519.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 7 , diamètre extérieur 37.5000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07436091
N° MFR7 5V 3750 M
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
Votre prix4,519.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Face Width  
    5.1250 po
  • Length Through Bore  
    4.5 po
  • Outside Diameter  
    37.5000 po
  • Largeur totale
    5.125 po
  • Diamètre du pas
    37.4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    37.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    37.5
  • Poids
    300.00 lb

Details

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950483863
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Number Of Grooves  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    C
  • CUP_NON
    697950483863

Aperçu

Description du fabricant
7 5V POULIE QD HAUT-CAP 3750 M
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.