Motion
SAF 22516 H/H7C3AHVZ686

SKF
SAF 22516 H/H7C3AHVZ686

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07436161
N° MFRSAF 22516 H/H7C3AHVZ686
Prix1,649.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22516 H/H7C3AHVZ686

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07436161
N° MFRSAF 22516 H/H7C3AHVZ686
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
Votre prix1,649.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3125 po
  • Global Hauteur  
    169.86 mm
  • Global Longueur  
    330.20 mm
  • Poids
    38.5 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF

Aperçu

Description du fabricant
SAF 22516 H/H7C3AHVZ686 BOÎTIER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good