Motion
ZL212-DPPL
ZL212, Générateur à plusieurs étages
N° D’ARTICLE MI07437806
N° MFRZL212-DPPL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZL212, Générateur à plusieurs étages
N° D’ARTICLE MI07437806
N° MFRZL212-DPPL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZL212-DPPL VACUUM EJECTOR, W/O VALVE
  • Génératrice à plusieurs étages écoénergétiques
  • Diamètre de la buse : ø1.2mm
  • Débit d'aspiration maximum : 200L/mn (ANR)
  • Consommation d'air : 126L/min (ANR)
  • Spécifications d’échappement : silencieux intégré (standard), échappement de port
  • Options de capteur de pression sous vide : commutateur de pression sous vide numérique, manomètre sous vide, adaptateur sous vide
Aidez-nous à améliorer ce produit

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon