Spécifications
Dimensions
- Dimensions5 x 60 po / 253 x 254 mm
Détails
- Capacité absorbante par emballage2.25 gal (É.-U.)
- ApplicationDevris, métaux lourds, huile, sédiments
Aperçu
- Le compost organique/remplisseur de paillis permet une élimination totale des solides de 97.2 %
- Filtre également efficacement les lustres des huiles, du diesel, de l’essence et des hydrocarbures des eaux pluviales
- La barrière offre un contrôle efficace de l’érosion et de la sédimentation avec une filtration à débit constant à 2 gal/min/pied linéaire
- Facile à manipuler et à déplacer au besoin
- Idéal pour les utilisations où la mobilité est importante, comme les entrées et les sorties du site
- S’installe facilement sur presque toutes les surfaces, même les chaussées ou les sols gelés
- Le poids du produit le maintient en place, éliminant le besoin de piquets ou d’équipement supplémentaire
- Minimisez les coûts de remplacement en entourant un drain de toute taille avec n’importe quelle quantité, rotation et permutation lorsqu’il est saturé au besoin Ne se déchire pas, déchirer ou tomber comme une clôture de limon à base de bio, les matières organiques vous aident à atteindre les objectifs environnementaux La peau résistante en double polyester bloque les sédiments et résiste aux exigences telles que la circulation automobile L’additif MetaLoxx capture et retient les métaux lourds tels que le cuivre, plomb, zinc, chrome, cadmium et arsenic; plus efficace que les guenilles de paille, qui n’arrêtent que l’érosion Idéal pour une utilisation dans les cours de récupération, décharges et recyclage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation