Motion
476208-108 C

SKF
476208-108 C

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1-1/2 po, diamètre extérieur de 80 mm, largeur totale de 2.7500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07439728
N° MFR476208-108 C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
476208-108 C

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1-1/2 po, diamètre extérieur de 80 mm, largeur totale de 2.7500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07439728
N° MFR476208-108 C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lbf
  • Série
    B/VSB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
476208-108 C BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté