Motion
58305
Roue de coupe en CÉRAMIQUE TIGER – Type 27, diamètre de roue de 4-1/2 po, épaisseur de roue de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 60 , qualité S, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07440347
N° MFR58305
Prix7.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de coupe en CÉRAMIQUE TIGER – Type 27, diamètre de roue de 4-1/2 po, épaisseur de roue de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 60 , qualité S, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07440347
N° MFR58305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11-5/8 po
  • Taille de l’arbre
    11-5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Hauteur totale
    0.0450 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    1.7 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Écrous de portée
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    012382583057
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Roue de coupe
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382583057
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58305 CW-4.5 X 0,045 X 7/8 CER60S T27
  • Le grain d’alumine céramique auto-affûteuse offre une combinaison supérieure de durée de vie et de vitesse de coupe.
  • Idéal pour l’acier inoxydable et les autres métaux difficiles à couper.

Vous pourriez également aimer