Motion
58306
4-1/2 po x 0,045 po Roue de coupe TIGER EN CÉRAMIQUE Type 27 Écrou CER60S 5/8-11
N° D’ARTICLE MI07440348
N° MFR58306
Prix9.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 po x 0,045 po Roue de coupe TIGER EN CÉRAMIQUE Type 27 Écrou CER60S 5/8-11
N° D’ARTICLE MI07440348
N° MFR58306

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8-11 po
  • Hauteur totale
    0.5500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    1.81 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    012382583064
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    012382583064
  • Dureté des roues
    S

Aperçu

Description du fabricant
58306 CW-4.5 X.045X5/8-11 CER60S T27
  • La nouvelle technologie de grains de céramique augmente le taux de coupe tout en travaillant à des températures plus froides pour une plus grande efficacité
  • La durée de vie des roues, la meilleure de l’industrie, réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe sans effort et moins de rebond
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
  • Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’acier à outils, l’inconel, l’alliage à haute teneur en nickel, le titane, l’acier blindé

Vous pourriez également aimer