Motion
58307
5 po x 0,045 po Roue de coupe TIGER EN CÉRAMIQUE Type 27 CER60S 7/8 A.H.
N° D’ARTICLE MI07440349
N° MFR58307
Prix7.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 po x 0,045 po Roue de coupe TIGER EN CÉRAMIQUE Type 27 CER60S 7/8 A.H.
N° D’ARTICLE MI07440349
N° MFR58307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0450 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    1.925 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    012382583071
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    012382583071
  • Dureté des roues
    S

Aperçu

Description du fabricant
58307 CW-5 X.045 X 7/8 CER60S T27
  • La nouvelle technologie de grains de céramique augmente le taux de coupe tout en travaillant à des températures plus froides pour une plus grande efficacité
  • La durée de vie des roues, la meilleure de l’industrie, réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe sans effort et moins de rebond
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
  • Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’acier à outils, l’inconel, l’alliage à haute teneur en nickel, le titane, l’acier blindé