Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Hauteur totale0.3500 po
- Longueur totale4.5000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids4.4 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- ApplicationCoupe, meulage
- CouleurNoir
- À utiliser avecÉcrous de portée
- GradeT
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22.1000
- Numéro CUP du fabricant012382583156
- MatérielCéramique
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule combinée pour coupe et meulage
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382583156
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Le grain d’alumine céramique auto-affûteuse offre une combinaison supérieure de durée de vie et de vitesse de coupe.
- Idéal pour l’acier inoxydable et les autres métaux difficiles à couper.