Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8-11 po
- Hauteur totale0.7000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids2.89 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- ApplicationCoupe, meulage
- CouleurNoir
- GradeT
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22.1000
- Numéro CUP du fabricant012382583163
- Quantité du colis10
- CUP_NON012382583163
- Dureté des rouesT
Aperçu
- La nouvelle technologie de grains de céramique augmente le taux de coupe tout en travaillant à des températures plus froides pour une plus grande efficacité
- La durée de vie des roues, la meilleure de l’industrie, réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- La conception exclusive en fibre de verre absorbe les vibrations et améliore la rétroaction pour une meilleure expérience de l’opérateur
- Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
- La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
- Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’acier à outils, l’inconel, l’alliage à haute teneur en nickel, le titane, l’acier blindé