Motion
58318
Roue combinée coupe/brûlure 5 x 1/8 TIGER EN CÉRAMIQUE de type 27 , écrou CER30T 5/8-11
N° D’ARTICLE MI07440358
N° MFR58318
Prix18.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue combinée coupe/brûlure 5 x 1/8 TIGER EN CÉRAMIQUE de type 27 , écrou CER30T 5/8-11
N° D’ARTICLE MI07440358
N° MFR58318
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
Prix18.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8-11 po
  • Hauteur totale
    0.7500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    3.36 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    30
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    012382583187
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    012382583187
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
58318 CMB-5 X 1/8 X 5/8-11 CER T27
  • La nouvelle technologie de grains de céramique augmente le taux de coupe tout en travaillant à des températures plus froides pour une plus grande efficacité
  • La durée de vie des roues, la meilleure de l’industrie, réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • La conception exclusive en fibre de verre absorbe les vibrations et améliore la rétroaction pour une meilleure expérience de l’opérateur
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
  • Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’acier à outils, l’inconel, l’alliage à haute teneur en nickel, le titane, l’acier blindé