Motion
58324
Roue combinée coupe/brûlure 9 po x 1/8 po TIGER EN CÉRAMIQUE, type 27 , écrou CER30T 5/8-11
N° D’ARTICLE MI07440364
N° MFR58324
Prix37.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue combinée coupe/brûlure 9 po x 1/8 po TIGER EN CÉRAMIQUE, type 27 , écrou CER30T 5/8-11
N° D’ARTICLE MI07440364
N° MFR58324
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
Prix37.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8-11 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Poids
    12.39 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    30
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    012382583248
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    012382583248
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
58324 CMB-9 X 1/8 X 5/8-11 CER T27
  • La nouvelle technologie de grains de céramique augmente le taux de coupe tout en travaillant à des températures plus froides pour une plus grande efficacité
  • La durée de vie des roues, la meilleure de l’industrie, réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • La conception exclusive en fibre de verre absorbe les vibrations et améliore la rétroaction pour une meilleure expérience de l’opérateur
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
  • Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’acier à outils, l’inconel, l’alliage à haute teneur en nickel, le titane, l’acier blindé

Vous pourriez également aimer