Motion
58325
Meule à meuler TIGER CERAMIC, coupe supérieure et durée de vie – Type 27, diamètre de meule de 4-1/2 po, épaisseur de meule de 0.250 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 24 , grade R, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07440365
N° MFR58325
Prix15.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler TIGER CERAMIC, coupe supérieure et durée de vie – Type 27, diamètre de meule de 4-1/2 po, épaisseur de meule de 0.250 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 24 , grade R, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07440365
N° MFR58325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    3.42 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.250 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Écrous de portée
  • Grade
    R
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    012382583255
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382583255
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58325 GW-4.5 X 1/4 X 7/8 CER24R T27
  • Le grain d’alumine céramique auto-affûteuse offre une combinaison supérieure de durée de vie et de vitesse de coupe.
  • Idéal pour l’acier inoxydable et les autres métaux difficiles à meuler.

Vous pourriez également aimer