Motion
58333
Meule à meuler TIGER EN CÉRAMIQUE de type 27 , 9 po x 1/4 po, CER24R 7/8 A.H.
N° D’ARTICLE MI07440373
N° MFR58333
Prix38.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler TIGER EN CÉRAMIQUE de type 27 , 9 po x 1/4 po, CER24R 7/8 A.H.
N° D’ARTICLE MI07440373
N° MFR58333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Poids
    15.17 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    R
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    012382583330
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    012382583330
  • Dureté des roues
    R

Aperçu

Description du fabricant
58333 GW-9 X 1/4 X 7/8 CER24R T27
  • La nouvelle technologie de grains de céramique augmente le taux de coupe tout en travaillant à des températures plus froides pour une plus grande efficacité
  • La durée de vie des roues, la meilleure de l’industrie, réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • La conception exclusive en fibre de verre absorbe les vibrations et améliore la rétroaction pour une meilleure expérience de l’opérateur
  • Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
  • Avancé 2
  • La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur

You May Also Like