Motion
61700
Phare Bandit, USB rechargeable et léger
N° D’ARTICLE MI07441034
N° MFR61700
Prix47.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Phare Bandit, USB rechargeable et léger
N° D’ARTICLE MI07441034
N° MFR61700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    2.7 po
  • Poids
    1.3 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Polymère de lithium
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Polycarbonate
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Sortie lumineuse complète
    180 lm (haut), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2 h (élevé), 9.5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Mince et léger à 1.3 onces • Recharge USB - se recharge en environ 2.5 heures • 180 lumens • Modes flash haut/bas/urgence • IPX4 résistant aux intempéries et 2 mètres de résistance aux chocs • Attachez-le au rebord du capuchon pour un éclairage mains libres • 9.5 heures de fonctionnement en mode bas
  • Code d’harmonisation
    8513104000
  • Couleur des phares
    Jaune
  • Comprend
    Batterie, serre-tête élastique, pince, cordon USB
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926617001
  • Sortie lumineuse maximale
    180 lm
  • Durée d’exécution maximale
    9.5 heures
  • Modèle
    Phare rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926617001
  • Garantie
    Deux ans

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE TÊTE BANDIT 61700
  • Ajusté et léger à 1.3 onces
  • USB rechargeable - recharge en environ 2.5 heures
  • 180 lumens
  • Modes Flash haut/bas/urgence
  • Résistance aux intempéries IPX4 et résistance aux chocs de 2 mètres
  • Attachez-le au rebord du capuchon pour un éclairage mains libres
  • 9.5 heures de fonctionnement en mode bas