Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur8 mm
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description101KSZZ-HNCRHYB-W64F ROULEMENT À HUILE SOLIDE
- Caractéristiques et avantages• Résistant à la corrosion avec roulement à billes à rainure profonde, avec huile solide de qualité alimentaire
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 101KSZZ-HNCR-HYB-W64F est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 12 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 8 mm, idéal pour l'équipement de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant101KSZZ-HNCR-HYB-W64F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741137188
Aperçu
- Résistant à la corrosion avec roulement à billes à rainure profonde, avec huile solide de qualité alimentaire