Motion
BBTW048080004
Rondelle de butée en composite PTFE - 2.5000 po DE, métal en poudre Matériau BB-16
N° D’ARTICLE MI07441941
N° MFRBBTW048080004
Prix4.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée en composite PTFE - 2.5000 po DE, métal en poudre Matériau BB-16
N° D’ARTICLE MI07441941
N° MFRBBTW048080004
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
Prix4.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Valeur P maximale
    8000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre BB-16
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Valeur V max.
    35
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905217807

Aperçu

Description du fabricant
BBTW048080004 PALIER

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon