Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (outil requis)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQC
- Entrée électrique du solénoïdePlug-in
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Électrovanne à 5 ports, montage sur base, sous-plaque. unité unique, enfichable
- Temps de réponse exceptionnel (17ms 3ms)
- Longue durée de vie (100 millions de cycles)
- Choix de joints en métal ou en caoutchouc
- Type de faible puissance disponible (0.5W)