Motion
47378

ANSELL
47378

KleenGuard™ Lunettes de protection Nemesis* – antibuée, verres transparents, monture rouge/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI07443536
N° MFR47378
Prix12.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
47378

KleenGuard™ Lunettes de protection Nemesis* – antibuée, verres transparents, monture rouge/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI07443536
N° MFR47378
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
Prix12.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Couleur du cadre
    Rouge
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    036000473780
  • Gamme de produits
    Némèse*
  • CUP_NON
    036000473780

Aperçu

Description du fabricant
47378 LUNETTES DE SÉCURITÉ NEMESIS, TRANSPARENTES
  • Conception sportive, flexible et légère pour le confort et la conformité
  • Conception brevetée du bec FLEX-DRY* avec stries intégrées pour détourner la sueur
  • Chaque paire comprend un cordon pour réduire le risque de dommages lorsqu’elle n’est pas portée
  • Les lentilles transparentes permettent une transmission maximale de la lumière visible; idéales pour une utilisation à l’intérieur
  • Revêtement antibuée pour éviter la formation de buée; idéal pour les environnements humides et les variations de température
  • Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
  • Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon