Spécifications
Dimensions
- Poids1.00 lb
Détails
- Couleur du cadreBleu
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleFumée
- Numéro CUP du fabricant036000473872
- Gamme de produitsNémèse*
- CUP_NON036000473872
Aperçu
- Conception sportive, flexible et légère pour le confort et la conformité
- Conception brevetée du bec FLEX-DRY* avec stries intégrées pour détourner la sueur
- Chaque paire comprend un cordon pour réduire le risque de dommages lorsqu’elle n’est pas portée
- Les lentilles fumées sont portées lors des journées ensoleillées et lumineuses pour réduire l’éblouissement; idéales pour une utilisation à l’extérieur
- Revêtement antibuée pour éviter la formation de buée; idéal pour les environnements humides et les variations de température
- Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
- Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts