Motion
44519
Boîte distributrice de papier hygiénique Mod* - rouleau, sans mandrin, montage mural côte à côte, faux acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07443544
N° MFR44519
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice de papier hygiénique Mod* - rouleau, sans mandrin, montage mural côte à côte, faux acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07443544
N° MFR44519
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Conformité Ada
    Conforme ADA
  • Fini de couleur du distributeur
    Faux acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000445197
  • Matériel
    Plastique
  • Style de montage
    Montage mural côte à côte
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
BAIGNOIRE SRB GRANDE CAPACITÉ 44519 MOD
  • Premier distributeur de papier hygiénique à rouleau unique de la gamme MOD*, ce distributeur est plus compact que les systèmes SRB à grande capacité les plus populaires.
  • Fabriquée en plastique durable et contenant 4 rouleaux de papier hygiénique sans mandrin Scott® ou Cottonelle®, et Scott ® Small Core, cette distributrice offre une plus grande capacité que les systèmes concurrents et est offerte avec la garantie à vie de Kimberly-Clark Professional*.
  • Conçu pour offrir une expérience exceptionnelle et pour contrôler la consommation dans les installations à forte circulation, le distributeur comprend un mandrin en « H » pour passer facilement d’un rouleau à l’autre afin d’éviter les pannes.
  • Le distributeur à commande manuelle offre une option clé ou sans clé et, lorsqu’il est installé correctement, il répond à la norme ADA 28 CFR, partie 36, les règles locales peuvent varier.

Vous pourriez également aimer