Motion
47032
Scott® Essuie-mains en rouleau dense Slimroll* avec bouchon rose - Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07443545
N° MFR47032
Prix22.04 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scott® Essuie-mains en rouleau dense Slimroll* avec bouchon rose - Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07443545
N° MFR47032
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
Prix22.04 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.80 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000470326
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • CUP_NON
    10036000470326

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RIGIDE SLIMROLL 47032 SCOTT
  • Faites l’expérience des avantages de l’une des marques les plus fiables au monde en passant au système de distribution d’essuie-mains Scott® Mod* Slimroll*.
  • Ce système compact est spécialement conçu pour économiser de l’espace et améliorer l’efficacité de vos opérations.
  • Il s’adapte aux endroits où les essuie-mains en rouleau ne peuvent généralement pas aller, distribuant de manière fiable trois fois plus d’essuie-mains par unité que les essuie-mains pliés.
  • De plus, il augmente la propreté, la durabilité et la satisfaction en : -combinant la technologie sans contact avec les bactéries réduisant les avantages du séchage avec un essuie-tout,-distribuant des essuie-tout de marque Scott® compostables, certifiés FSC et Ecologo et répondant aux directives de l’EPA pour les déchets post-consommation,-minimisant l’épuisement et maximisant l’efficacité avec 20 % moins de remplacements par unité par rapport aux essuie-tout pliés. Compact. Fiable. Efficace.
  • Passez à cette solution pour résoudre vos défis de distribution d’essuie-tout pour petits espaces une fois pour toutes.