Motion
47071
Scott® Boîte distributrice d’essuie-mains - Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07443546
N° MFR47071
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scott® Boîte distributrice d’essuie-mains - Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07443546
N° MFR47071
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Conformité Ada
    Conforme ADA
  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc
  • Type de distributeur
    Manuel
  • À utiliser avec la marque
    Scott® Essuie-tout
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000470717

Aperçu

Description du fabricant
47071 SCOTT MANUEL SLIMROLL-BLANC-
  • Combinant la technologie sans contact aux avantages de réduction des bactéries des essuie-tout, ce distributeur compact de grande capacité est parfait pour les installations dans de petits espaces.
  • Avec une conception élégante et contemporaine, et offrant trois fois plus de séchages de mains par unité avec 20 % moins de recharges que les essuie-mains pliés, le distributeur d’essuie-mains Scott ® MOD* Slimroll* réduit les pénuries, offre une conception à chargement rapide pour des recharges faciles, un accès par clé ou sans clé et une garantie à vie pour les caries.
  • Utiliser avec les essuie-mains de marque Scott® compostables ainsi que certifiés FSC® et Ecologo pour un système de distribution complet qui offrira une expérience exceptionnelle aux locataires, aux patients et aux utilisateurs.
  • Fonctionnement manuel et lorsqu’elle est installée correctement, cette distributrice répond à la norme ADA 28 CFR, partie 36, les règles locales peuvent varier.

Vous pourriez également aimer