Motion
AMP420-04B
NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT, SALLE BLANCHE
N° D’ARTICLE MI07444068
N° MFRAMP420-04B
Prix398.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT, SALLE BLANCHE
N° D’ARTICLE MI07444068
N° MFRAMP420-04B
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
Prix398.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    221 mm
  • Largeur totale
    106 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    35 scfm
  • Réduction du bruit
    40 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    +41 à +122 °F

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT AMP420-04B , SALLE BLANCHE
  • Propreté de l’air d’échappement : équivalent à la classe 100
  • Construction à deux étapes sans souci
  • Avec fonction d’indicateur
  • Effet silencieux : 40 dB (A) ou plus
  • Emballage double

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good