Motion
PLS53-150P

PRESTO LIFTS
PLS53-150P

Positionneur de travail Lift Stik Compact Series — Taille de la plate-forme (L x L) : 19-1/2 po x 19-1/2 po, Matériau de la plate-forme : PEHD, Hauteur basse : 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07446107
N° MFRPLS53-150P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRESTO LIFTS
PLS53-150P

Positionneur de travail Lift Stik Compact Series — Taille de la plate-forme (L x L) : 19-1/2 po x 19-1/2 po, Matériau de la plate-forme : PEHD, Hauteur basse : 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07446107
N° MFRPLS53-150P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLS53-150P POSITIONNEUR DE TRAVAIL
  • Construction légère en aluminium pour une manipulation facile
  • La charge est transportée directement sur les roues pour une excellente stabilité
  • Poignée ergonomique avec interrupteur de levage facile d’accès
  • Soulèvement rapide de speed—4.75 po par seconde
  • Plus de 48 po de course verticale pour positionner des charges jusqu’à 53 po
  • Quatre roulettes pivotantes, roulettes arrière avec verrous
  • Plate-forme disponible en stratifié de bois de 17.75 po x 15.75 po ou en PEHD de 19.5 po x 19.5 po
  • Alimenté par une batterie de 24V 7.2 Ah