Motion
AR60-10-B
Régulateur d'air standard - Port BSPT 1.0000
N° D’ARTICLE MI07446484
N° MFRAR60-10-B
Prix88.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - Port BSPT 1.0000
N° D’ARTICLE MI07446484
N° MFRAR60-10-B
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
Prix88.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port d’entrée
    1 po
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Taille du port
    1 BSPT

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Standard
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    217
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117 07a;JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR60-10-B

You May Also Like

Les clients ont également acheté