Motion
B71915-C-T-P4S-DUL

FAG (SCHAEFFLER)
B71915-C-T-P4S-DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 75 mm diamètre d’alésage, 105 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07452049
N° MFRB71915-C-T-P4S-DUL
Prix2,093.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
B71915-C-T-P4S-DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 75 mm diamètre d’alésage, 105 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07452049
N° MFRB71915-C-T-P4S-DUL
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
Prix2,093.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    P4S

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Tissu dur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    B71915-C-T-P4S-DUL
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801617871
  • Plage de température de fonctionnement
    –30 °C à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    24200 N
  • Série
    719
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801617871

Aperçu

Description du fabricant
B71915-C-T-P4S-DUL