Motion
60203
ENSEMBLE DE 2-PACK CLIQUET RÉTRACTABLES DE 1 PO X 12 PI AVEC CROCHET OUVERT ENDUIT DE 500-LBS
N° D’ARTICLE MI07452812
N° MFR60203
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE 2-PACK CLIQUET RÉTRACTABLES DE 1 PO X 12 PI AVEC CROCHET OUVERT ENDUIT DE 500-LBS
N° D’ARTICLE MI07452812
N° MFR60203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12 pi
  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Largeur de la sangle
    1 po
  • Poids
    2.8 lb
  • Largeur
    1 po
  • Limite de charge de travail
    500 lb

Détails

  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886418120
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    500 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Type de sangle d’arrimage
    Assemblage de cliquet
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    1500 lb
  • CUP_NON
    697886418120
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET 60203
  • Autonome
  • Aucune sangle lâche ou emmêlée
  • Rétracte automatiquement la sangle pour un rangement rapide
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon