Motion
2MMVC9116HXVVSULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9116HXVVSULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI07452924
N° MFR2MMVC9116HXVVSULFS637
Prix5,474.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9116HXVVSULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI07452924
N° MFR2MMVC9116HXVVSULFS637
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
Prix5,474.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMVC9116HXVVSULFS637 BROCHE BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    087796242289
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796242289

Aperçu

Description du fabricant
2MMVC9116HXVVSULFS637 BROCHE BRG
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.875 kg 1.93 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon