Motion
TLM0425BU-20
Tubulure de fluorésine - air/eau/gaz inerte, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.158 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI07454000
N° MFRTLM0425BU-20
Prix245.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de fluorésine - air/eau/gaz inerte, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.158 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI07454000
N° MFRTLM0425BU-20
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
Prix245.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.098 po, 2.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.158 po, 4 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu (translucide)
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/eau/gaz inerte
  • Type de liquide
    Air, gaz inerte, eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériau du tube
    Fluoropolymère (PFA)
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte

Aperçu

Description du fabricant
TLM0425BU-20 FLUOROPOLYMÈRE, BLEU TUBE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté