Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’étrier41.5855 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3010 po
- Diamètre maximal de l’alésage40.653 po
- Diamètre extérieur44.283 po
- Diamètre du pas42.9915 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.301 po
- Longueur de la dimension de stockage44.283 po
- Largeur de la dimension de stockage44.283 po
- Poids505.00 lb
Details
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950028149
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents60
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950028149
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU SPK 180A60 A
- Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature