Motion
V114-6G-M5
VANNE, SOL, BASE MT (CC)
N° D’ARTICLE MI07456976
N° MFRV114-6G-M5
Prix28.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL, BASE MT (CC)
N° D’ARTICLE MI07456976
N° MFRV114-6G-M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    V100
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE V114-6G-M5 , SOL, BASE MT (CC)
  • Vannes à action directe ultracompactes à 3 orifices
  • Peut être monté sur collecteur.
  • Options N.O. ou N.C.
  • Version à économie d’énergie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté