Motion
PX150MM

DODGE
PX150MM

Bague à débranchement rapide - Bague P, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 11.7500 po liq., 9.3800 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07457998
N° MFRPX150MM
Prix2,237.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX150MM

Bague à débranchement rapide - Bague P, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 11.7500 po liq., 9.3800 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07457998
N° MFRPX150MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,237.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    8.2500 po
  • Longueur du baril
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Taille de la bague
    P
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.7500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.3800 po
  • Longueur de vis
    9-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114920
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Capacité de couple
    250000 po

Aperçu

Description du fabricant
P 150MM - DOUILLE QD 114920
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon