Motion
34462 ROULEAUX DE FEUILLES 115MM X 12M  80+  51131344624

3M
34462 SHEET ROLL 115MM X 12M 80+ 51131344624

3M™ Rouleau de feuilles de ponçage propre Hookit Cubitron™ II, 34462, grade 80+ , 115 mm x 12 m, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07458053
N° MFR34462 SHEET ROLL 115MM X 12M 80+ 51131344624
Prix178.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34462 SHEET ROLL 115MM X 12M 80+ 51131344624

3M™ Rouleau de feuilles de ponçage propre Hookit Cubitron™ II, 34462, grade 80+ , 115 mm x 12 m, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07458053
N° MFR34462 SHEET ROLL 115MM X 12M 80+ 51131344624
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
Prix178.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    39.3701 pi
  • Largeur totale
    4.52756 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131344624
  • CUP_NON
    00051131344624

Aperçu

Description du fabricant
34462 ROULEAUX DE FEUILLES 115MM X 12M 80+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • Le ponçage propre à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière
  • 3M™ L’abrasif à boucles et à crochets Hookit s’attache fermement et s’enlève rapidement pour un changement rapide
  • La technologie de traçage Kiss-cut permet une utilisation sur plusieurs longueurs de feuilles
  • Une surface de coupe plus tranchante signifie qu’une pression moindre est requise
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace