Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.6
- Longueur21.8
- Poids21.50 lb, 21.5
- Largeur20.6
Aperçu
- Génère 53 pi3/min de puissance d’aspiration et 28.5 po de levage d’eau
- Jusqu’à 90 minutes de fonctionnement continu à basse température et 60 minutes à haute température à l’aide de deux piles 18V LXT® 5.0 Ah (article Mi n° 06900016)
- Le système de filtration HEPA efficace à deux étapes capture 99.97 % des particules de 0.3 microns ou plus, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre principal
- Commande électronique pour optimiser l’utilisation de l’énergie de la batterie pour une durée de fonctionnement jusqu’à 50 % plus longue par charge
- Élimine les balais en carbone, permettant au moteur BL™
- Sac à poussière jetable à filtre de 1/2 gallon, pratique et facile à remplacer
- Contrôleur de sélection d’alimentation à bouton-poussoir pour fonctionnement (élevé/bas)
- La lumière DEL intégrée sur le contrôleur illumine la zone de travail
- Conception compacte et légère, ne pèse que 9.4 lb avec batteries
- Bretelles et ceinture rembourrées avec plusieurs ajustements pour un meilleur ajustement
- Niveau sonore de fonctionnement silencieux de 70 dB(A)
- Tuyau flexible de 39 po pour une portée et un confort accrus
- La rallonge télescopique offre une portée supplémentaire de 20 po à 34 po
- Équipé de commandes informatiques Controls™ protéger contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Offre le meilleur temps de charge de la catégorie afin que la batterie passe plus de temps à travailler et moins de temps à charger
- Le chargeur à double port Rapid optimum est doté d’un ventilateur intégré pour refroidir la batterie et ainsi accélérer et améliorer l’efficacité de la charge
- Comprend : 18V X2 LXT® (36V) dépoussiéreur/vide dorsaux sans balais (article mi n° 07359580), (2) 18V LXT® Li-ion 5.0Ah batterie (article mi n° 06900016), chargeur double port LXT® Li-ion 18V (article mi n° 06836587), buse pour plancher, rallonge télescopique en plastique, tuyau antistatique flexible, harnais, tuyau plié, buse crevassée, bande flexible, filtre HEPA, manchon, sac à outils avec roues, sac à poussière pour filtre
- Fabricant : Makita