Motion
FC3S220MHFF

LINK-BELT
FC3S220MHFF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI07458548
N° MFRFC3S220MHFF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3S220MHFF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI07458548
N° MFRFC3S220MHFF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Numéro de palier
    SG220MHFFLPA
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864908023
  • Rpm max.
    8400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FC3S220MHFF FLG NOIR PFC25K1-1/4MKFF-PD
  • Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif