Motion
VBAT10AN1-E-X105

SMC CORP OF AMERICA
VBAT10AN1-E-X105

VBAT-X105, réservoir d’air, estampillé ASME
N° D’ARTICLE MI07458568
N° MFRVBAT10AN1-E-X105
Prix842.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VBAT10AN1-E-X105

VBAT-X105, réservoir d’air, estampillé ASME
N° D’ARTICLE MI07458568
N° MFRVBAT10AN1-E-X105
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
Prix842.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    9.07 kg

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression

Aperçu

Description du fabricant
VBAT10AN1-E-X105 RÉSERVOIR D’AIR
  • Capacité du réservoir : 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
  • Matériau : acier au carbone ou acier inoxydable (SUS304)
  • Tailles des ports de connexion : Rc(PT), NPT
  • De nombreux modèles sont conformes aux normes canadiennes (CRN). Consultez le CGM pour plus de détails.
  • estampillé ASME

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif