Motion
NSTU-SXV-103-RH

DODGE
NSTU-SXV-103-RH

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente étroite - Angle supérieur, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI07458576
N° MFRNSTU-SXV-103-RH
Prix187.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-SXV-103-RH

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente étroite - Angle supérieur, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI07458576
N° MFRNSTU-SXV-103-RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.41 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4100 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1875 po
  • Taille de la monture Take Up
    NS-308
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    073729
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Angle supérieur

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-SXV-103-RH (073729)