Motion
CDQSWF16-25D
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07461616
N° MFRCDQSWF16-25D
Prix49.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07461616
N° MFRCDQSWF16-25D
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
Prix49.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version double tige à double action du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSWF16-25D, ACTIONNEUR
  • Tiges aux deux extrémités du cylindre
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté