Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7700 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantAL452
- Débit maximal tr/min250 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal278 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio7:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition16-1/4 po
- Largeur des dimensions d’expédition15-1/2 po
- Poids7 lb
Détails
- Dessin CADRATIO = 14/1
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-00146
- Numéro CUP du fabricant662798424606
- Puissance d’entrée maximale1.378 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série450
- StyleA
- CUP_NON662798424606
Aperçu
- Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
- Arbre en alliage
- Roulements surdimensionnés
- Conception sans évent - Lubrifiée en usine