Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur36 po
- Hauteur maximale du siège20 po
- Hauteur minimale du siège15 po
- Profondeur du siège17 po
- Largeur du siège18 po
- Poids28 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Le fauteuil Breva de valeur de BEVCO est conçu pour durer et offre des sièges confortables à un prix abordable. Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Le dossier profilé est entièrement réglable pour un alignement correct de la colonne vertébrale, tandis que la poignée pratique facilite le déplacement de la chaise. Le siège en cascade aide à la circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 15 po à 20 po. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon.