Spécifications
Détails
- Applicationenlever l’eau ou les débris alimentaires des planchers et des surfaces en contact avec les aliments
- Couleur de la lameRouge
- Raclette simple ou double faceLame simple
- Matériau de la lame de racletteCaoutchouc
- Matériau du cadre de la raclettePolypropylène
- Type de racletteRaclette à lame unique
Aperçu
- La raclette monopièce à lame unique Vikan présente une conception ultra hygiénique qui minimise les zones où l'eau et les saletés alimentaires peuvent s'accumuler
- Cette construction monobloc sans coutures est particulièrement efficace dans les zones nécessitant le plus haut niveau d’hygiène
- La lame en caoutchouc souple et flexible est idéale pour éliminer l’eau ou les débris alimentaires des planchers et des surfaces en contact avec les aliments
- Les raclettes d’hygiène sont une bonne base pour tout programme HACCP ou de salubrité alimentaire.