Motion
CCFE-1-3/8-SB

OSBORN LOAD RUNNERS
CCFE-1-3/8-SB

Tête hexagonale suiveur de cames - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471894
N° MFRCCFE-1-3/8-SB
Prix58.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OSBORN LOAD RUNNERS
CCFE-1-3/8-SB

Tête hexagonale suiveur de cames - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471894
N° MFRCCFE-1-3/8-SB
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
Prix58.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009204000
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920407
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3485 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4631 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    622424920407

Aperçu

Description du fabricant
CCFE 1-3/8 SB (HEX/CROWNEXCENTRIQUE/JOINT)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer